Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.043.0125 Set Screw Zinc Plated 14 Flat 1-1/4 Inch, 25PK | AG2KEM 31KE77

GRAINGER U07860.043.0125 horganyzott csavarkészlet, 14 lapos, 1-1/4 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2KEM Modell: U07860.043.0125Kereszthivatkozás: 31KE77
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
€728.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.219 "
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.25 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4109
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.043.0125 horganyzott csavarkészlet, 14 lapos, 1-1/4 hüvelyk, 25 PK
€728.77 /csomag