Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.016.0025 Set Screw Alloy Steel Flat 5/64 Inch Drive, 100PK | AG2KCD 31KE17

GRAINGER U07860.016.0025 Szett csavarötvözet acél, lapos 5/64 hüvelykes meghajtás, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KCD Modell: U07860.016.0025Kereszthivatkozás: 31KE17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€105.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.078 "
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.016.0025 Szett csavarötvözet acél, lapos 5/64 hüvelykes meghajtás, 100 PK
€105.97 /csomag