Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07845.031.0037 Socket Set Screw Oval 5/16-18X3/8, 100PK | AH3EZW 31KL29

GRAINGER U07845.031.0037 Aljzatkészlet Csavar ovális 5/16-18X3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3EZW Modell: U07845.031.0037Kereszthivatkozás: 31KL29
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
€47.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2084
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07845.031.0037 Aljzatkészlet Csavar ovális 5/16-18X3/8, 100PK
€47.82 /csomag