Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07845.025.0031 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/4-20 X 5/16, 100PK | AG2KWJ 31KL21

GRAINGER U07845.025.0031 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/4-20 X 5/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2KWJ Modell: U07845.025.0031Kereszthivatkozás: 31KL21

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.125 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 16 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1112
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07845.025.0031 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/4-20 X 5/16, 100PK
€33.73 /csomag