Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07840.011.0100 Socket Set Screw Cup 4-40 X 1, 100PK | AG2KWG 31KL12

GRAINGER U07840.011.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 4-40 X 1, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2KWG Modell: U07840.011.0100Kereszthivatkozás: 31KL12

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€37.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.050 "
Meghajtó mérete3 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0832
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07840.011.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 4-40 X 1, 100PK
€37.56 /csomag