Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07810.043.0200 Beállítócsavar 14, lapos, 2 hüvelykes, 10PK | AG2JZR 31KD46

GRAINGER U07810.043.0200 14-as készletcsavar, 2 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2JZR Modell: U07810.043.0200Kereszthivatkozás: 31KD46

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€366.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.219 "
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2"
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2628
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07810.043.0200 14-as készletcsavar, 2 hüvelykes, 10 PK
€366.10 /csomag