Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07810.016.0025 Socket Set Screw Flat 8-32X1/4, 100PK | AH3EYC 31KK73

GRAINGER U07810.016.0025 Aljzat készlet csavaros lapos 8-32X1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3EYC Modell: U07810.016.0025Kereszthivatkozás: 31KK73

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07810.016.0025 Aljzat készlet csavaros lapos 8-32X1/4, 100PK
€21.15 /csomag