Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07111.100.0600 Vállcsavar Imperial ötvözött acél 3/4-10 | AG2KPM 31KH04

GRAINGER U07111.100.0600 Vállcsavar Imperial ötvözött acél 3/4-10

Raktáron
Tétel: AG2KPM Modell: U07111.100.0600Keresztszám: 31KH04 / 163V67
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
€43.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1.287–1.312 ”
Fejmagasság0.61–0.625 ”
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 HRC - 43 HRC
Csavarfej magasság1"
Nyírószilárdság84000 psi
Váll Dia1"
Vállhossz6"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret3 / 4-10
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07111.100.0600 Vállcsavar Imperial ötvözött acél 3/4-10
€43.62 /Mértékegység