Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04211.050.0350 Structural Bolt 1/2-13 X 3 1/2L, 25PK | AH3EEZ 31JL95

GRAINGER U04211.050.0350 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 3 1/2L, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3EEZ Modell: U04211.050.0350Keresztszám: 31JL95 / 167D81
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
€21.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325 1. típus, A563-DH
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.5 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság105,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04211.050.0350 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 3 1/2L, 25PK
€21.76 /csomag