Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04211.050.0250 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2 1/2L, 25PK | AH3EEX 31JL91

GRAINGER U04211.050.0250 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2 1/2L, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3EEX Modell: U04211.050.0250Keresztszám: 31JL91 / 167D77

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325 1. típus, A563-DH
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság105,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7788
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)11.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04211.050.0250 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2 1/2L, 25PK
€40.15 /csomag