Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04210.075.0350 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 3-1/2, 10PK | AG2GWE 31JL71

GRAINGER U04210.075.0350 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 3-1/2, 10PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GWE Modell: U04210.075.0350Keresztszám: 31JL71 / 167D58

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€31.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz3.5 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5695
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04210.075.0350 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 3-1/2, 10PK
€31.70 /csomag