Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04160.037.0375 Hex Head Cap Screw 3/8-24X3-3/4 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH2CVG 25CR65

GRAINGER U04160.037.0375 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3-3/4 acél, 8. osztályú sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH2CVG Modell: U04160.037.0375Kereszthivatkozás: 25CR65 / 42HP59

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4188
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04160.037.0375 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3-3/4 acél, 8. osztályú sima, 25PK
€56.36 /csomag