Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04026.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8-11 Dh fokozatú sima acél, 10PK | AH3LBY 32TG68

GRAINGER U04026.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8-11 Dh fokozatú sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3LBY Modell: U04026.062.0001Keresztszám: 32TG68 / 164X76

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatDH fokozat
Magasság39 / 64 "
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04026.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8-11 Dh fokozatú sima acél, 10PK
€8.64 /csomag