Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04008.125.0450 Hex Structural Bolt 1-1/4 4-1/2 Inch Length Carbon Steel, 5PK | AG2GUJ 31JL41

GRAINGER U04008.125.0450 Hatlapfejű szerkezeti csavar 1-1/4 4-1/2 hüvelyk hosszú szénacél, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2GUJ Modell: U04008.125.0450Keresztszám: 31JL41 / 167D46

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€196.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA490
Fej Dia.2"
Fejmagasság25 / 32 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz4.5 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04008.125.0450 Hatlapfejű szerkezeti csavar 1-1/4 4-1/2 hüvelyk hosszú szénacél, 5PK
€196.04 /csomag