Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04008.112.0350 Structural Bolt 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK | AH3EEM 31JL24

GRAINGER U04008.112.0350 Structural Bolt 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AH3EEM Modell: U04008.112.0350Keresztszám: 31JL24 / 167D31

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€107.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA490 1 típus
Fej Dia.1-13 / 16 "
Fejmagasság11 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.5 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság150000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret1 1 / 8-7
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)11.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04008.112.0350 Structural Bolt 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK
€107.17 /csomag