Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.075.0400 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 3/4-10 X 4, 5PK | AG2JXY 31KD04

GRAINGER U01080.075.0400 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/4-10 X 4, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2JXY Modell: U01080.075.0400Kereszthivatkozás: 31KD04

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€57.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.544–0.582 ”
Fej szélessége0.729–0.75 ”
AnyagAcél
Teljes hossz4"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1556
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.075.0400 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/4-10 X 4, 5PK
€57.16 /csomag