Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.043.0150 Socket Set Screw Cup 7/16-14X1-1/2, 25PK | AH3EVF 31KJ47

GRAINGER U01080.043.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 7/16-14X1-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3EVF Modell: U01080.043.0150Keresztszám: 31KJ47 / 159W26

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€41.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.315–0.341 ”
Fej szélessége0.423–0.438 ”
AnyagAcél
Teljes hossz1.5 "
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6408
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.043.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 7/16-14X1-1/2, 25PK
€41.47 /csomag