Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TSI0-80050P0-025P Thumb Screw, 8-32 Thread Size, Type P, 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VUD 4EZV6

GRAINGER TSI0-80050P0-025P szárnyas csavar, 8-32 menetméret, P típus, 1/2 hüvelyk hosszú, acél, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG9VUD Modell: TSI0-80050P0-025PKereszthivatkozás: 4EZV6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
befejezCinkkel bevont
Fejmagasság0.30–0.32 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.49–0.51 ”
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TSI0-80050P0-025P szárnyas csavar, 8-32 menetméret, P típus, 1/2 hüvelyk hosszú, acél, 25 PK
€7.26 /csomag