GRAINGER SL127BWHXL001200 Kapucnis eldobható kezeslábas, XL méretű, fehér szín - 12 db-os csomag | AH4CCF 34CL41

GRAINGER SL127BWHXL001200 Kapucnis eldobható kezeslábas, XL méretű, fehér szín - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AH4CCF Típus: SL127BWHXL001200Kereszthivatkozás: 34CL41

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€689.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapucnis eldobható kezeslábas
Boka stílusRugalmas
Záró típuscipzár
színekfehér
Mandzsetta stílusRugalmas
AnyagSaranex 23-P fólia laminált Tyvek
Varrás stílusKöteles
MéretXL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)26.42
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Tyvek védőruházat kiváló védelmet nyújt folyadékok, olajok, vegyszerek, levegőben lévő elemek és még az apró porszemcsék és rostok ellen is
    • A könnyű anyag nem korlátozza a mozgás szabadságát
    • Kötött varratok a szilárd részecskék és a folyadék fröccsenése elleni fokozott védelem érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER SL127BWHXL001200 Kapucnis eldobható kezeslábas, XL méretű, fehér szín - 12 db-os csomag
€689.39 /csomag