Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER S2D015K Flashlight Black 16000 Cp D | AG7GNX 8EX25

GRAINGER S2D015K Flashlight Black 16000 Cp D

Raktáron
Tétel: AG7GNX Típus: S2D015KKereszthivatkozás: 8EX25

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje8.25 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága206m
TestszínFekete
test anyagaAlumínium
Gyertyafény10,627
Átmérő1 9 / 16 "
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama10 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz10 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény16,000 CP
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens27
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény27
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása37,657cd
PótlámpaTailcapben
Futási idő magas beállításon8.3 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel3.6 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8513100000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER S2D015K Flashlight Black 16000 Cp D
€12.00 /Mértékegység