Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER RG45-188-01T hegesztőrúd Rg45 45000 Psi | AG2CMH 31GH45

GRAINGER RG45-188-01T hegesztőrúd Rg45 45000 Psi

Raktáron
Cikkszám: AG2CMH Típus: RG45-188-01TKereszthivatkozás: 31GH45
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
€16.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázhegesztő rúd
AWS osztályozásRG45
Konténer mérete1 font
konténer típusCső
Átmérő3 / 16 "
Hossz36 "
AnyagGázhegesztés
Szakítószilárdság45,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7229200000

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁtmérőÁr
GRAINGER RG45-156-01T hegesztőrúd Rg45 45000 Psi | AG2CMG 31GH44 RG45-156-01T1 fontCső5 / 32 "€14.22
GRAINGER RG45-188-10T hegesztőrúd Rg45 45000 Psi | AG2CMJ 31GH46 RG45-188-10T10 fontDoboz3 / 16 "€117.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RG45-188-01T hegesztőrúd Rg45 45000 Psi
€16.43 /Mértékegység