Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER RFSL2-1024-100-5 Rivet Nut 10-24 Thread 0.406 Inch, 5PK | AG2TXT 32FX21

GRAINGER RFSL2-1024-100-5 szegecsanyák 10-24 menet 0.406 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2TXT Modell: RFSL2-1024-100-5Kereszthivatkozás: 32FX21
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
€12.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.431 "
Fúró méret7 / 16 "
befejezSárga cink
Karima Dia.0.555 "
Grip tartomány0.020–0.100 ”
Fej Dia.0.555 "
Fejmagasság0.033 "
Lyuk méret0.433 "
Hossz0.406 "
AnyagAcél
Anya típusaÚszó szál
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RFSL2-1024-100-5 szegecsanyák 10-24 menet 0.406 hüvelyk, 5PK
€12.81 /csomag