Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER RFL2-580-3.8-10 Rivet Nut M5 X 0.8 Thread 18.28 Inch, 10PK | AG2TYB 32FX29

GRAINGER RFL2-580-3.8-10 M5 X 0.8 szegecsanya menet 18.28 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2TYB Modell: RFL2-580-3.8-10Kereszthivatkozás: 32FX29
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
€37.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.9.910 "
Fúró méretX
befejezSárga cink
Karima Dia.12.700 "
Grip tartomány0.70–3.30 ”
Fej Dia.12.700 "
Fejmagasság0.76 "
Lyuk méret10.000 "
Hossz18.28 "
AnyagAcél
Anya típusaÚszó szál
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RFL2-580-3.8-10 M5 X 0.8 szegecsanya menet 18.28 hüvelyk, 10PK
€37.35 /csomag