Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 szegecsanyák M4 X 0.7 menet 18.28 hüvelyk, 10PK | AG2TYA 32FX28

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 M4 X 0.7 szegecsanya menet 18.28 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2TYA Modell: RFL2-470-3.3-10Kereszthivatkozás: 32FX28
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
€36.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.9.910 "
Fúró méretX
befejezSárga cink
Karima Dia.12.700 "
Grip tartomány0.70–3.30 ”
Fej Dia.12.700 "
Fejmagasság0.76 "
Lyuk méret10.000 "
Hossz18.28 "
AnyagAcél
Anya típusaÚszó szál
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 M4 X 0.7 szegecsanya menet 18.28 hüvelyk, 10PK
€36.29 /csomag