Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM8125-30PHP-01 Machine Screw, M8 x 1.25mm Thread Size, 30mm Length, PEEK, 10PK | CG9VKT 447G44

GRAINGER PKM8125-30PHP-01 gépcsavar, M8 x 1.25 mm-es menetméret, 30 mm-es hossz, PEEK, 10PK

Raktáron
Tétel: CG9VKT Típus: PKM8125-30PHP-01Kereszthivatkozás: 447G44
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
€118.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM8-1.25 mm
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.7.5 mm
Fejmagasság5.75 mm
fej típusaKenyér
Hossz30mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza30 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM8125-30PHP-01 gépcsavar, M8 x 1.25 mm-es menetméret, 30 mm-es hossz, PEEK, 10PK
€118.31 /csomag