Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM12175-55PHP-01 Gépcsavar, M12 x 1.75mm Menetméret, 55mm Hossz, PEEK, 10PK | CG9VCY 447H82

GRAINGER PKM12175-55PHP-01 gépcsavar, M12 x 1.75 mm-es menetméret, 55 mm-es hossz, PEEK, 10PK

Raktáron
Tétel: CG9VCY Típus: PKM12175-55PHP-01Kereszthivatkozás: 447H82

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€196.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM12-1.75 mm
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete3mm
befejezEgyszerű
fej típusaKenyér
Hossz55mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság197 N/mm-négyzetméter.
Menet hossza55 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM12175-55PHP-01 gépcsavar, M12 x 1.75 mm-es menetméret, 55 mm-es hossz, PEEK, 10PK
€196.15 /csomag