Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PK1420-34PHS-01 Machine Screw, 1/4-20 Thread Size, 3/4 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UVC 446Y13

GRAINGER PK1420-34PHS-01 gépcsavar, 1/4-20 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK

Raktáron
Cikk: CG9UVC Modell: PK1420-34PHS-01Kereszthivatkozás: 446Y13

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€85.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.485 in
Fejmagasság0.17 in
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PK1420-34PHS-01 gépcsavar, 1/4-20 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK
€85.51 /csomag