Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB 3 Inch Bolt Hole Caster with 220 Lbs. Load Rating and Ball Caster Wheel Bearings | CD2PDZ 454M72

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB 3 Inch Bolt Hole Caster with 220 Lbs. Load Rating and Ball Caster Wheel Bearings

Raktáron
Tétel: CD2PDZ Model: P9S-RP030K-H-TBKereszthivatkozás: 454M72
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
€57.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBolt lyuk görgő
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)15 / 32 "
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Terhelési érték220 font
Rögzítőcsavar átmérője15 / 32 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
Teljes magasság3 15 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Szár típusaÜreges csapszeg
Mérési rendszerHüvelyk
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék szélessége7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594

Termékváltozatok

TermékekModellTételKeret befejezéseFék típusaGörgős fék tartozékTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeTeljes magasságVersenypályaÁr
GRAINGER BS4 075 NY14 Kingpin forgó görgő, nylon 3 hüvelyk 350 lb. AH8DPG 38LU14 BS4 075 NY14Bolt lyuk görgőCinkkel bevont-Nem350 font-4.5 "Egyetlen labda€54.84
GRAINGER BS4 100 NY14 Kingpin forgó görgős nylon 4 hüvelyk 495 font | AH8DPH 38LU15 BS4 100 NY14Bolt lyuk görgőCinkkel bevont-Nem495 font-5.5 "Egyetlen labda€62.35
GRAINGER BS4 100 NY14 L királycsapos forgógörgő nylon 4 hüvelykes 495 lb. AH8DPJ 38LU16 BS4 100 NY14 LBolt lyuk görgőCinkkel bevontTeljes zárIgen495 font-5.5 "Egyetlen labda€113.59
GRAINGER BS4 125 NY14 Kingpin forgó görgő, nylon 5 hüvelyk 495 lb. AH8DPK 38LU17 BS4 125 NY14Bolt lyuk görgőCinkkel bevont-Nem495 font-6.437 "Egyetlen labda€70.14
GRAINGER BS4 125 NY14 L királycsapos forgógörgő, nylon 5 hüvelyk, 495 font | AH8DPL 38LU18 BS4 125 NY14 LBolt lyuk görgőCinkkel bevontTeljes zárIgen495 font-6.437 "Egyetlen labda€120.85
GRAINGER BS4 075 RP14 királycsapos forgógörgő, fenol, 3 hüvelyk, 380 font | AH8DPM 38LU19 BS4 075 RP14Bolt lyuk görgőCinkkel bevont-Nem380 font-4.5 "Egyetlen labda€63.37
GRAINGER BS4 100 RP14 Kingpin forgó görgő, fenol 4 hüvelyk 495 lb. AH8DPN 38LU20 BS4 100 RP14Bolt lyuk görgőCinkkel bevont-Nem495 font-5.5 "Egyetlen labda€65.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB 3 Inch Bolt Hole Caster with 220 Lbs. Load Rating and Ball Caster Wheel Bearings
€57.22 /Mértékegység