Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P9R-SRP025K-P-CF alacsony profilú lemezgörgő, merev, 2 1/2 hüvelykes kerékátmérő, neoprén | CH6QZY 487G81

GRAINGER P9R-SRP025K-P-CF alacsony profilú lemezgörgő, merev, 2 1/2 hüvelykes kerékátmérő, neoprén

Raktáron
Tétel: CH6QZY Modell: P9R-SRP025K-P-CFKereszthivatkozás: 487G81
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
€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusPrecíziós golyó
AlapszínFekete
Alapvető anyagMűanyag
Keret befejezéseKrómozott
Keret anyagAcél
Keménység65 A part
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Terhelési érték330 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési magasság3 7 / 8 "
Tartó lemez2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-15 - 160 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül1 3/4 "x 3"
Forgó sugárNincs - merev görgő
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2 1 / 2 "
Kerék anyagaNeoprén
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P9R-SRP025K-P-CF alacsony profilú lemezgörgő, merev, 2 1/2 hüvelykes kerékátmérő, neoprén
€27.09 /Mértékegység