Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P5S-UP040G-SG5-SB Friction Ring Stem Caster, 4 Inch Wheel Dia., 130 Lbs. Load Rating | CH6QZF 487H18

GRAINGER P5S-UP040G-SG5-SB súrlódó gyűrűs szárú görgő, 4 hüvelykes kerékátmérő, 130 font. Load Rating

Raktáron
Tétel: CH6QZF Modell: P5S-UP040G-SG5-SBKereszthivatkozás: 487H18

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzár görgő
Csapágy típusEgyszerű
Fék típusaOldalsó pedálfék
AlapszínFekete
Alapvető anyagMűanyag
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Terhelési érték130 lbs.
Szerelési magasság4 7 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-15 - 160 Deg. F
Teljes magasság4 7 / 8 "
Versenypálya típusaEgyetlen labda
Szár Dia.7 / 16 "
Szár hossza7 / 8 "
Szár típusaCsavarmenetes
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető anyagCsapágy típusFék típusaKeret befejezéseKeret anyagTerhelési értékZárás típusaNem jelölésÁr
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 5 hüvelykes, könnyedén forgatható szárgörgő, 220 font. Terhelés besorolása | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001polipropilén-PedálÜveggel töltött nylon-220 fontTeljes zárIgen€145.51
GRAINGER 400K80 3 hüvelykes, könnyű, forgószárú görgő, 100 font. Terhelési minősítés | CD2HWM 400K80Gumi--Cinkkel bevont-100 fontNincs zárNem€17.28
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 4 hüvelykes, könnyű, forgószárú görgő, 220 font. Terhelési minősítés | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Nejlon-PedálÜveggel töltött nylon-220 fontNincs zárIgen€83.90
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4 hüvelykes könnyű, forgószárú görgő, 275 font. Terhelési minősítés | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001Nejlon-PedálÜveggel töltött nylon-275 fontNincs zárIgen€98.25
GRAINGER 429H21 forgószárú görgő, 3 hüvelyk, könnyű, 110 font. Terhelési minősítés | CD2WVT 429H21poliuretán--Üveggel töltött nylon-110 fontNincs zárIgen€12.74
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB forgószárú görgő, 3 hüvelykes, könnyű, 175 font. Terhelési minősítés | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBpolipropilén-Teljes zár--175 fontTeljes zárIgen€26.22
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 forgószárú görgő, 3 hüvelykes könnyű teherbírás, 155 font. Terhelési minősítés | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5polipropilén-Oldalsó hüvelykujjKrómozott-155 fontNincs zárIgen€35.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P5S-UP040G-SG5-SB súrlódó gyűrűs szárú görgő, 4 hüvelykes kerékátmérő, 130 font. Load Rating
€44.12 /Mértékegység