GRAINGER P21R-C080R-15 szabványos lapos görgő, merev, vas, 1250 font. Terhelhetőség, 8 hüvelykes kerékátm. | CH6QVA 483N45

GRAINGER P21R-C080R-15 szabványos lapos görgő, merev, vas, 1250 font. Terhelhetőség, 8 hüvelykes kerékátm.

Raktáron
Tétel: CH6QVA Modell: P21R-C080R-15Kereszthivatkozás: 483N45

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€29.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusÁrnyékoló roló
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Keménység145 BHN
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Terhelési érték1250 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság9 1 / 2 "
Tartó lemez5 "x 5 1 / 2"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Forgó sugárNincs - merev görgő
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaVas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.355
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P21R-C080R-15 szabványos lapos görgő, merev, vas, 1250 font. Terhelhetőség, 8 hüvelykes kerékátm.
€29.78 /Mértékegység