Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.101.0450 Hatlapfejű csavar, 1-14X4-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK | AH8JAF 38TT50

GRAINGER N04360.101.0450 Hatlapfejű csavar, 1-14X4-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8JAF Modell: N04360.101.0450Kereszthivatkozás: 38TT50
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
€118.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7927
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.101.0450 Hatlapfejű csavar, 1-14X4-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK
€118.11 /csomag