Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.087.0450 Hatlapfejű csavar 7/8-14X4-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK | AH8HZY 38TT43

GRAINGER N04360.087.0450 Hatlapfejű csavar, 7/8-14X4-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HZY Modell: N04360.087.0450Kereszthivatkozás: 38TT43
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
€85.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0934
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.087.0450 Hatlapfejű csavar, 7/8-14X4-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK
€85.06 /csomag