Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.062.0550 Hatlapfejű csavar 5/8-18X5-1/2 8 Acél 8. osztályú sárga cink, 5PK | AH8VKT 38ZZ27

GRAINGER N04360.062.0550 Hatlapfejű csavar 5/8-18X5-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VKT Modell: N04360.062.0550Kereszthivatkozás: 38ZZ27
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
€46.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2015
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.062.0550 Hatlapfejű csavar 5/8-18X5-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€46.08 /csomag