Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.050.0175 Hatlapfejű csavar 1/2-20X1-3/4 8 Acél 8. osztályú sárga horgany, 25PK | AH8VKA 38ZZ11

GRAINGER N04360.050.0175 Hatlapfejű csavar 1/2-20X1-3/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8VKA Modell: N04360.050.0175Kereszthivatkozás: 38ZZ11
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
€51.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4584
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.050.0175 Hatlapfejű csavar 1/2-20X1-3/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK
€51.07 /csomag