Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.112.0400 Hex Head Cap Screw 1-1/8-12x4 Steel Grade 8 Plain | AH8VHT 38ZY78

GRAINGER N04160.112.0400 Hatlapfejű csavar 1-1/8-12x4 acél, 8. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8VHT Modell: N04160.112.0400Kereszthivatkozás: 38ZY78
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
€43.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-12 "
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossz4"
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6629
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.112.0400 Hatlapfejű csavar 1-1/8-12x4 acél, 8. osztályú sima
€43.04 /Mértékegység