Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.075.0800 Hatlapfejű csavar 3 / 4-16x8 8-as acél, sima | AH8HVQ 38TR43

GRAINGER N04160.075.0800 Hatlapfejű csavar 3/4-16x8 acél, 8. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8HVQ Modell: N04160.075.0800Kereszthivatkozás: 38TR43

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€15.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz8"
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.075.0800 Hatlapfejű csavar 3/4-16x8 acél, 8. osztályú sima
€15.38 /Mértékegység