Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.075.0700 Hatlapfejű csavar 3 / 4-16x7 8-as acél, sima | AH8HVN 38TR41

GRAINGER N04160.075.0700 Hatlapfejű csavar 3/4-16x7 acél, 8. osztályú sima

Raktáron
Cikkszám: AH8HVN Modell: N04160.075.0700Kereszthivatkozás: 38TR41

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz7"
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.075.0700 Hatlapfejű csavar 3/4-16x7 acél, 8. osztályú sima
€16.81 /Mértékegység