Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.062.0125 Hatlapfejű csavar 5/8-18X1-1/4 acél, 8. osztályú, sima, 10PK | AH8HLD 38TN46

GRAINGER N04160.062.0125 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X1-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8HLD Modell: N04160.062.0125Kereszthivatkozás: 38TN46
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
€33.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7826
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.062.0125 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X1-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK
€33.63 /csomag