Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.056.0325 Hatlapfejű csavar 9/16-18X3-1/4 Acél 8. osztályú sima, 10PK | AH8VGK 38ZY48

GRAINGER N04160.056.0325 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X3-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8VGK Modell: N04160.056.0325Kereszthivatkozás: 38ZY48
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
€41.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz3.25 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.056.0325 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X3-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK
€41.53 /csomag