Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.050.0100 Hex Head Cap Screw 1/2-20X1 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8HKZ 38TN42

GRAINGER N04160.050.0100 Hatlapfejű csavar, 1/2-20X1 acél, 8. osztályú, sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HKZ Modell: N04160.050.0100Kereszthivatkozás: 38TN42
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
€26.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz1"
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.050.0100 Hatlapfejű csavar, 1/2-20X1 acél, 8. osztályú, sima, 25PK
€26.95 /csomag