Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.043.0100 Hex Head Cap Screw 7/16-20X1 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8HKX 38TN40

GRAINGER N04160.043.0100 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X1 acél, 8. osztályú, sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HKX Modell: N04160.043.0100Kereszthivatkozás: 38TN40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz1"
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6746
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.043.0100 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X1 acél, 8. osztályú, sima, 25PK
€28.98 /csomag