Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.031.0350 Hex Head Cap Screw 5/16-24X3-1/2 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8HUX 38TR26

GRAINGER N04160.031.0350 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X3-1/2, 8-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8HUX Modell: N04160.031.0350Kereszthivatkozás: 38TR26
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
€56.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8454
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.031.0350 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X3-1/2, 8-as fokozatú, sima acél, 50PK
€56.95 /csomag