Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.031.0100 Hatlapfejű csavar 5/16-24X1 8-as fokozatú acél sima, 100PK | AH8VFG 38ZY22

GRAINGER N04160.031.0100 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X1 acél, 8. osztályú, sima, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8VFG Modell: N04160.031.0100Kereszthivatkozás: 38ZY22

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€47.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1"
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3194
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.031.0100 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X1 acél, 8. osztályú, sima, 100PK
€47.27 /csomag