Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.087.0900 Hatlapfejű csavar, 7/8-9x9 acél, 8. osztályú cinksárga | AH8VDL 38ZX79

GRAINGER N04104.087.0900 Hatlapfejű csavar, 7/8-9x9 acél, 8. osztályú, cinksárga

Raktáron
Tétel: AH8VDL Modell: N04104.087.0900Kereszthivatkozás: 38ZX79

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€30.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz9"
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.756
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.087.0900 Hatlapfejű csavar, 7/8-9x9 acél, 8. osztályú, cinksárga
€30.37 /Mértékegység