Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.087.0700 Hatlapfejű csavar 7/8-9x7 acél 8. osztályú cink sárga | AH8HUA 38TR06

GRAINGER N04104.087.0700 Hatlapfejű csavar, 7/8-9x7 acél, 8. osztályú, cinksárga

Raktáron
Tétel: AH8HUA Modell: N04104.087.0700Kereszthivatkozás: 38TR06

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz7"
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.607
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.087.0700 Hatlapfejű csavar, 7/8-9x7 acél, 8. osztályú, cinksárga
€25.47 /Mértékegység