Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.087.0350 Hex Head Cap Screw 7/8-9X3-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HTU 38TP99

GRAINGER N04104.087.0350 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X3-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HTU Modell: N04104.087.0350Kereszthivatkozás: 38TP99

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7114
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.087.0350 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X3-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK
€60.88 /csomag