Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.087.0150 Hatlapfejű csavar 7/8-9X1-1/2 8 Acél 8. osztályú sárga cink, 5PK | AH8UHH 38ZT27

GRAINGER N04104.087.0150 Hatlapfejű csavar 7/8-9X1-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8UHH Modell: N04104.087.0150Kereszthivatkozás: 38ZT27
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
€21.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9873
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.087.0150 Hatlapfejű csavar 7/8-9X1-1/2 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€21.56 /csomag