Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.075.0275 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2-3/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HTB 38TP83

GRAINGER N04104.075.0275 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X2-3/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HTB Modell: N04104.075.0275Kereszthivatkozás: 38TP83
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
€31.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.075.0275 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X2-3/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK
€31.15 /csomag