Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.062.0225 Hex Head Cap Screw 5/8-11X2-1/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HRM 38TP70

GRAINGER N04104.062.0225 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X2-1/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HRM Modell: N04104.062.0225Kereszthivatkozás: 38TP70

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5607
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.062.0225 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X2-1/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK
€20.22 /csomag